Sedap Atelier - COUPOLE - 2 700 K - 75 W - 7 800 lm DIMMABLE 1-10V - 901_29.V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 800 lm 
- température de couleur - 700...700 K 
- adapté à un montage encastré - Oui 
- nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 7 
- nombre de pôles - 2 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660223188267
Réf. Sonepar
00919017262
Réf. Fournisseur
901_29.V1
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
800 lm
température de couleur:
700...700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
7
nombre de pôles:
2


