Sedap Atelier - COUPOLE - 3 000 K - 105 W - 9 633 lm - IRC = 90 - 997_31

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE - 3 000 K - 105 W - 9 633 lm - IRC = 90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 633 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • Degré de protection (NEMA) - 3

  • nombre de pôles - 9

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00919017341

Réf. Fournisseur

997_31

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

633 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

Degré de protection (NEMA):

3

nombre de pôles:

9

COUPOLE - 3 000 °K / 105 W / 9 633 lm / IRC = 90