Sedap Atelier - COUPOLE - 3 000 K - 105 W - 9 633 lm - IRC = 90 DIMMABLE 1-10V - 901_31.V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 633 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Degré de protection (NEMA) - 3
nombre de pôles - 9
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00919017265
Réf. Fournisseur
901_31.V1
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
633 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
Degré de protection (NEMA):
3
nombre de pôles:
9