Sedap Atelier - COUPOLE - 3 000 K - 75 W - 7 800 lm DIMMABLE DALI - 901_26.V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 800 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00919017260
Réf. Fournisseur
901_26.V2
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
800 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre de pôles:
3


