Sedap Atelier - COUPOLE 30 - 2 700 K - 24 W - 2 400 lm - SE.597_29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 400 lm
température de couleur - 700...700 K
adapté à un montage encastré - Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 2
nombre de pôles - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00919017539
Réf. Fournisseur
SE.597_29
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
400 lm
température de couleur:
700...700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
2
nombre de pôles:
2