Sedap Atelier - COUPOLE 30 - 2 700 K - 24 W - 2 400 lm DIMMABLE 1-10V - 596_29.V1

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 30 - 2 700 K - 24 W - 2 400 lm DIMMABLE 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • température de couleur - 700...700 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 2

  • valeur de papillotement Pst LM - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00919017206

Réf. Fournisseur

596_29.V1

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

400 lm

température de couleur:

700...700 K

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

2

valeur de papillotement Pst LM:

1

nombre de pôles:

2

COUPOLE 30 - 2 700 °K / 24 W / 2 400 lm DIMMABLE 1-10V