Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sedap Atelier - COUPOLE 30 - 3 000 K - 24 W - 2 400 lm DIMMABLE DALI - 596_26.V2

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 30 - 3 000 K - 24 W - 2 400 lm DIMMABLE DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00919017205

Réf. Fournisseur

596_26.V2

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

COUPOLE 30 - 3 000 °K / 24 W / 2 400 lm DIMMABLE DALI