Sedap Atelier - COUPOLE 30 - 3 000 K - 32 W - 3 000 lm - IRC = 90 DIMMABLE DALI - 991_31.V2

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 30 - 3 000 K - 32 W - 3 000 lm - IRC = 90 DIMMABLE DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 30

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre de lampes/modules - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00919017277

Réf. Fournisseur

991_31.V2

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

0 lm

température de couleur:

3000...3000 K

évaluation de l’éblouissement (UGR):

30

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre de lampes/modules:

3

nombre de pôles:

3

COUPOLE 30 - 3 000 °K / 32 W / 3 000 lm / IRC = 90 DIMMABLE DALI