Sedap Atelier - COUPOLE 42 - 2 700 K - 31 W - 3 200 lm - 791_29

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 42 - 2 700 K - 31 W - 3 200 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 200 lm

  • température de couleur - 700...700 K

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 2

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660223169532

Réf. Sonepar

00919006388

Réf. Fournisseur

791_29

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

200 lm

température de couleur:

700...700 K

évaluation de l’éblouissement (UGR):

2

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre de pôles:

3

COUPOLE 42 - 2 700 °K / 31 W / 3 200 lm