Sedap Atelier - COUPOLE 42 - 2 700 K - 31 W - 3 200 lm - SE.799_29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 200 lm
puissance du système - 31 W
température de couleur - 700...700 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 2
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660223192455
Réf. Sonepar
00919319245
Réf. Fournisseur
SE.799_29
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
200 lm
puissance du système:
31 W
température de couleur:
700...700 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
2
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre de pôles:
3