Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sedap Atelier - COUPOLE 42 - 2 700 K - 31 W - 3 200 lm DIMMABLE 1-10V - 799_29.V1

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 42 - 2 700 K - 31 W - 3 200 lm DIMMABLE 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 200 lm

  • température de couleur - 700...700 K

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 2

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • valeur de papillotement Pst LM - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00919006481

Réf. Fournisseur

799_29.V1

Marque

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

200 lm

température de couleur:

700...700 K

évaluation de l’éblouissement (UGR):

2

adapté à un montage encastré:

Oui

valeur de papillotement Pst LM:

1

nombre de pôles:

3

COUPOLE 42 - 2 700 °K / 31 W / 3 200 lm DIMMABLE 1-10V