Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sedap Atelier - COUPOLE 42 - 2 700 K - 43 W - 4 000 lm - IRC = 90 DIMMABLE DALI - 790_32.V2

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 42 - 2 700 K - 43 W - 4 000 lm - IRC = 90 DIMMABLE DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • température de couleur - 700...700 K

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 4

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • facteur de puissance (cos phi) - 42

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660223189295

Réf. Sonepar

00919007105

Réf. Fournisseur

790_32.V2

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

0 lm

température de couleur:

700...700 K

évaluation de l’éblouissement (UGR):

4

adapté à un montage encastré:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

42

nombre de pôles:

2

COUPOLE 42 - 2 700 °K / 43 W / 4 000 lm / IRC = 90 DIMMABLE DALI