Sedap Atelier - COUPOLE 42 - 2 700 K - 43 W - 4 000 lm - IRC = 90 - 799_32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660223183286
Réf. Sonepar
00919007157
Réf. Fournisseur
799_32
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
température de couleur:
2700...2700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
COUPOLE 42 - 2 700 °K / 43 W / 4 000 lm / IRC = 90