Sedap Atelier - COUPOLE 42 - 3 000 K - 31 W - 3 200 lm - SE.590_26

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 42 - 3 000 K - 31 W - 3 200 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 200 lm

  • puissance du système - 31 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 3

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00919017510

Réf. Fournisseur

SE.590_26

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

200 lm

puissance du système:

31 W

température de couleur:

3000...3000 K

évaluation de l’éblouissement (UGR):

3

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre de pôles:

3

COUPOLE 42 - 3 000 °K / 31 W / 3 200 lm