Sedap Atelier - COUPOLE 42 - 3 000 K - 31 W - 3 200 lm DIMMABLE 1-10V - 791_26.V1

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 42 - 3 000 K - 31 W - 3 200 lm DIMMABLE 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660223174178

Réf. Sonepar

00919006383

Réf. Fournisseur

791_26.V1

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

COUPOLE 42 - 3 000 °K / 31 W / 3 200 lm DIMMABLE 1-10V