Sedap Atelier - COUPOLE 42 - 3 000 K - 31 W - 3 200 lm DIMMABLE DALI - 790_26.V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660223166852
Réf. Sonepar
00919006374
Réf. Fournisseur
790_26.V2
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
COUPOLE 42 - 3 000 °K / 31 W / 3 200 lm DIMMABLE DALI