Sedap Atelier - COUPOLE 42 - 3 000 K - 43 W - 4 000 lm - IRC = 90 - 790_31

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 42 - 3 000 K - 43 W - 4 000 lm - IRC = 90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660223179319

Réf. Sonepar

00919007101

Réf. Fournisseur

790_31

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

COUPOLE 42 - 3 000 °K / 43 W / 4 000 lm / IRC = 90