Sedap Atelier - COUPOLE 60 - 2 700 K - 42 W - 4 300 lm - 599_29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660223191564
Réf. Sonepar
00919319156
Réf. Fournisseur
599_29
Marque
Sedap Atelier
température de couleur:
2700...2700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
COUPOLE 60 - 2 700 °K / 42 W / 4 300 lm


