Sedap Atelier - COUPOLE 60 - 2 700 K - 42 W - 4 300 lm DIMMABLE DALI - 598_29.V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 300 lm
température de couleur - 700...700 K
adapté à un montage encastré - Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 4
nombre de pôles - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00919017228
Réf. Fournisseur
598_29.V2
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
300 lm
température de couleur:
700...700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
4
nombre de pôles:
2