Sedap Atelier - COUPOLE 60 - 2 700 K - 58 W - 5 400 lm - IRC = 90 DIMMABLE 1-10V - 993_32.V1

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 60 - 2 700 K - 58 W - 5 400 lm - IRC = 90 DIMMABLE 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • température de couleur - 700...700 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 1

  • facteur de puissance (cos phi) - 60

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00919017299

Réf. Fournisseur

993_32.V1

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

400 lm

température de couleur:

700...700 K

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

1

facteur de puissance (cos phi):

60

nombre de pôles:

5

COUPOLE 60 - 2 700 °K / 58 W / 5 400 lm / IRC = 90 DIMMABLE 1-10V