Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Sedap Atelier - COUPOLE 60 - 3 000 K - 58 W - 5 400 lm - IRC = 90 - 598_31

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 60 - 3 000 K - 58 W - 5 400 lm - IRC = 90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00919017229

Réf. Fournisseur

598_31

Marque

Sedap Atelier

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

COUPOLE 60 - 3 000 °K / 58 W / 5 400 lm / IRC = 90