Sedap Atelier - COUPOLE 60 - 3 000 K - 58 W - 5 400 lm - IRC = 90 - 993_31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660223191540
Réf. Sonepar
00919319154
Réf. Fournisseur
993_31
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
COUPOLE 60 - 3 000 °K / 58 W / 5 400 lm / IRC = 90