Sedap Atelier - COUPOLE 60 - 3 000 K - 58 W - 5 400 lm - IRC = 90 - SE.598_31

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 60 - 3 000 K - 58 W - 5 400 lm - IRC = 90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00919017555

Réf. Fournisseur

SE.598_31

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

400 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre de pôles:

5

COUPOLE 60 - 3 000 °K / 58 W / 5 400 lm / IRC = 90