Sedap Atelier - COUPOLE 60 - 3 000 K - 58 W - 5 400 lm - IRC = 90 DIMMABLE 1-10V - 599_31.V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 400 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 1
nombre de pôles - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00919017241
Réf. Fournisseur
599_31.V1
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
400 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
1
nombre de pôles:
5