Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Sedap Atelier - COUPOLE 60 - 3 100 K - 42 W - 4 300 lm - 993_26

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 60 - 3 100 K - 42 W - 4 300 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4300 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00919017291

Réf. Fournisseur

993_26

Marque

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

4300 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

COUPOLE 60 - 3 100 °K / 42 W / 4 300 lm