Sedap Atelier - COUPOLE 60 - 3 100 K - 42 W - 4 300 lm DIMMABLE DALI - 599_26.V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 300 lm
température de couleur - 100...100 K
adapté à un montage encastré - Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 4
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00919017236
Réf. Fournisseur
599_26.V2
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
300 lm
température de couleur:
100...100 K
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
4
nombre de pôles:
3


