Sedap Atelier - COUPOLE 60 - 3 100 K - 42 W - 4 300 lm DIMMABLE DALI - 993_26.V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4300 lm
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00919017293
Réf. Fournisseur
993_26.V2
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
4300 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
COUPOLE 60 - 3 100 °K / 42 W / 4 300 lm DIMMABLE DALI


