Sedap Atelier - COUPOLE-60 LISSE PEINT BLANC MAT - 3304.BB.26.V2

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE-60 LISSE PEINT BLANC MAT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4300 lm

  • température de couleur - 3100...3100 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • puissance de lampe acceptée - 42...42 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00919016686

Réf. Fournisseur

3304.BB.26.V2

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

4300 lm

température de couleur:

3100...3100 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

puissance de lampe acceptée:

42...42 W

COUPOLE-60 LISSE 3 100 °K / 42 W / 4 300 lm DIMMABLE DALI PEINT BLANC MAT