Sedap Atelier - COUPOLE-60 LISSE PLATRE NATUREL - 3304.AA.26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4300 lm
température de couleur - 3100...3100 K
puissance de lampe acceptée - 42...42 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00919016672
Réf. Fournisseur
3304.AA.26
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
4300 lm
température de couleur:
3100...3100 K
puissance de lampe acceptée:
42...42 W
COUPOLE-60 LISSE 3 100 °K / 42 W / 4 300 lm PLATRE NATUREL