Sedap Atelier - COUPOLE 60 - RGB-White - 42 W - 1 600 - 2 000 lm (white) - telecommande - 993_30

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 60 - RGB-White - 42 W - 1 600 - 2 000 lm (white) - telecommande

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 1

  • couleur de la lumière - RGB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00919017296

Réf. Fournisseur

993_30

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

0 lm

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

1

couleur de la lumière:

RGB

COUPOLE 60 - RGB-White / 42 W / 1 600 - 2 000 lm (white) / télécommande radio (RF)