Sedap Atelier - COUPOLE 60 - RGB-White - 42 W - 1 600 - 2 000 lm (white) - telecommande - 598_30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 0 lm
adapté à un montage encastré - Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 1
couleur de la lumière - RGB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660223191878
Réf. Sonepar
00919319187
Réf. Fournisseur
598_30
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
0 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
1
couleur de la lumière:
RGB


