Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Sedap Atelier - COUPOLE-60 STYLE PLATRE NATUREL - 3305.AA.26.V2

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE-60 STYLE PLATRE NATUREL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4300 lm

  • température de couleur - 3100...3100 K

  • puissance de lampe acceptée - 42...42 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00919016933

Réf. Fournisseur

3305.AA.26.V2

Marque

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

4300 lm

température de couleur:

3100...3100 K

puissance de lampe acceptée:

42...42 W

COUPOLE-60 STYLE 3 100 °K / 42 W / 4 300 lm DIMMABLE DALI PLATRE NATUREL