Sedap Atelier - COUPOLE 75 - 2 700 K - 50 W - 5 200 lm - 798_29

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 75 - 2 700 K - 50 W - 5 200 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660223179517

Réf. Sonepar

00919006466

Réf. Fournisseur

798_29

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

température de couleur:

2700...2700 K

adapté à un montage encastré:

Oui

COUPOLE 75 - 2 700 °K / 50 W / 5 200 lm