Sedap Atelier - COUPOLE 75 - 2 700 K - 50 W - 5 200 lm DIMMABLE 1-10V - 793_29.V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660223173027
Réf. Sonepar
00919006409
Réf. Fournisseur
793_29.V1
Marque
Sedap Atelier
température de couleur:
2700...2700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
COUPOLE 75 - 2 700 °K / 50 W / 5 200 lm DIMMABLE 1-10V