Sedap Atelier - COUPOLE 75 - 2 700 K - 50 W - 5 200 lm DIMMABLE 1-10V - 797_29.V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 200 lm
température de couleur - 700...700 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 2
adapté à un montage encastré - Oui
nombre de pôles - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660223189615
Réf. Sonepar
00919006453
Réf. Fournisseur
797_29.V1
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
200 lm
température de couleur:
700...700 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
2
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre de pôles:
5
taux de distorsion harmonique (THD):
1


