Sedap Atelier - COUPOLE 75 - 2 700 K - 70 W - 6 500 lm - IRC = 90 - 797_32

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 75 - 2 700 K - 70 W - 6 500 lm - IRC = 90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • température de couleur - 700...700 K

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 2

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre de pôles - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660223179081

Réf. Sonepar

00919007143

Réf. Fournisseur

797_32

Marque

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

500 lm

température de couleur:

700...700 K

évaluation de l’éblouissement (UGR):

2

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre de pôles:

6

taux de distorsion harmonique (THD):

75

COUPOLE 75 - 2 700 °K / 70 W / 6 500 lm / IRC = 90