Sedap Atelier - COUPOLE 75 - 3 000 K - 50 W - 5 200 lm - 798_26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660223172020
Réf. Sonepar
00919006459
Réf. Fournisseur
798_26
Marque
Sedap Atelier
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
COUPOLE 75 - 3 000 °K / 50 W / 5 200 lm


