Sedap Atelier - COUPOLE 75 - 3 000 K - 50 W - 5 200 lm DIMMABLE DALI - 798_26.V2

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 75 - 3 000 K - 50 W - 5 200 lm DIMMABLE DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 200 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 3

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00919006461

Réf. Fournisseur

798_26.V2

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

200 lm

température de couleur:

3000...3000 K

évaluation de l’éblouissement (UGR):

3

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre de pôles:

5

COUPOLE 75 - 3 000 °K / 50 W / 5 200 lm DIMMABLE DALI