Sedap Atelier - COUPOLE 75 - 3 000 K - 70 W - 6 500 lm - IRC = 90 - 797_31

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 75 - 3 000 K - 70 W - 6 500 lm - IRC = 90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 3

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre de pôles - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660223181855

Réf. Sonepar

00919007140

Réf. Fournisseur

797_31

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

500 lm

température de couleur:

3000...3000 K

évaluation de l’éblouissement (UGR):

3

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre de pôles:

6

taux de distorsion harmonique (THD):

75

COUPOLE 75 - 3 000 °K / 70 W / 6 500 lm / IRC = 90