Sedap Atelier - COUPOLE 75 - 3 000 K - 70 W - 6 500 lm - IRC = 90 DIMMABLE DALI - 792_31.V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
température de couleur - 3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 3
adapté à un montage encastré - Oui
facteur de puissance (cos phi) - 75
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660223181503
Réf. Sonepar
00919007113
Réf. Fournisseur
792_31.V2
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
500 lm
température de couleur:
3000...3000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
3
adapté à un montage encastré:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
75
nombre de pôles:
6


