Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Sedap Atelier - COUPOLE 75 - RGB-White - 51 W - 2 000 - 2 400 lm (white) - telecommande - SE.797_30

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE 75 - RGB-White - 51 W - 2 000 - 2 400 lm (white) - telecommande

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • puissance du système - 51 W

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 2

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • couleur de la lumière - RGB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00919017665

Réf. Fournisseur

SE.797_30

Marque

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

400 lm

puissance du système:

51 W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

2

adapté à un montage encastré:

Oui

couleur de la lumière:

RGB

facteur de puissance (cos phi):

75

COUPOLE 75 - RGB-White / 51 W / 2 000 - 2 400 lm (white) / télécommande radio (RF)