Sedap Atelier - COUPOLE SEMI-ENCASTReE EMPIRE 42 - 2 700 K - 31 W - 3 200 lm DIMMABLE DALI - SE.791_29.V2

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE SEMI-ENCASTReE EMPIRE 42 - 2 700 K - 31 W - 3 200 lm DIMMABLE DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 200 lm

  • température de couleur - 700...700 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • facteur de puissance (cos phi) - 42

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00919017594

Réf. Fournisseur

SE.791_29.V2

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

200 lm

température de couleur:

700...700 K

adapté à un montage encastré:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

42

nombre de pôles:

3

COUPOLE SEMI-ENCASTRÉE EMPIRE 42 - 2 700 °K / 31 W / 3 200 lm DIMMABLE DALI