Sedap Atelier - COUPOLE SEMI-ENCASTReE EMPIRE 42 - 2 700 K - 43 W - 4 000 lm - IRC = 90 1-10V - SE.791_32.V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 0 lm
température de couleur - 700...700 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 4
adapté à un montage encastré - Oui
nombre de lampes/modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00919017600
Réf. Fournisseur
SE.791_32.V1
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
0 lm
température de couleur:
700...700 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
4
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre de lampes/modules:
1