Sedap Atelier - COUPOLE SEMI-ENCASTReE EMPIRE 42 - 3 000 K - 31 W - 3 200 lm - SE.791_26

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE SEMI-ENCASTReE EMPIRE 42 - 3 000 K - 31 W - 3 200 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 200 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • facteur de puissance (cos phi) - 42

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00919017589

Réf. Fournisseur

SE.791_26

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

200 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

42

nombre de pôles:

3

COUPOLE SEMI-ENCASTRÉE EMPIRE 42 - 3 000 °K / 31 W / 3 200 lm