Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sedap Atelier - COUPOLE SEMI-ENCASTReE EMPIRE 42 - 3 000 K - 43 W - 4 000 lm - IRC = 90 - SE.791_31

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE SEMI-ENCASTReE EMPIRE 42 - 3 000 K - 43 W - 4 000 lm - IRC = 90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 4

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00919017596

Réf. Fournisseur

SE.791_31

Marque

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

0 lm

température de couleur:

3000...3000 K

évaluation de l’éblouissement (UGR):

4

adapté à un montage encastré:

Oui

COUPOLE SEMI-ENCASTRÉE EMPIRE 42 - 3 000 °K / 43 W / 4 000 lm / IRC = 90