Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sedap Atelier - COUPOLE SEMI-ENCASTReE STYLE 42 - AVEC DISSIPATEUR ALU 160 CM - SANS eQUIPEMENT - SE.590_00

CopieCopie
Sedap Atelier - COUPOLE SEMI-ENCASTReE STYLE 42 - AVEC DISSIPATEUR ALU 160 CM - SANS eQUIPEMENT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • longueur d’encastrement - 1600 mm

  • nombre de pôles - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00919017509

Réf. Fournisseur

SE.590_00

Marque

Sedap Atelier

adapté à un montage encastré:

Oui

longueur d’encastrement:

1600 mm

nombre de pôles:

4

COUPOLE SEMI-ENCASTRÉE STYLE 42 - AVEC DISSIPATEUR ALU 160 CM - SANS ÉQUIPEMENT