Sedap Atelier - ENCASTRE STAR LED IP65 9W (alimentation incluse) 3000K PLATRE NATUREL - 3061.AA.06.830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
adapté à un montage encastré - Oui
puissance de lampe acceptée - 9...9 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00919007547
Réf. Fournisseur
3061.AA.06.830
Marque
Sedap Atelier
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
adapté à un montage encastré:
Oui
puissance de lampe acceptée:
9...9 W


