Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sedap Atelier - FEUILLE 1836 AA 60W E14 INCAN - 1836.AA.01

CopieCopie
Sedap Atelier - FEUILLE 1836 AA 60W E14 INCAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E14

  • puissance de lampe acceptée - 60...60 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660223057037

Réf. Sonepar

00919202113

Réf. Fournisseur

1836.AA.01

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

douille:

E14

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

FEUILLE 1836 AA 60W E14 INCAN