Sedap Atelier - FLEX LED 24V 4,8ML 3000 K - 2500 lumens - 26W PAR MeTRE - 8300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2500 lm
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00919008300
Réf. Fournisseur
8300
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
2500 lm
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
24...24 V


