Sedap Atelier - FLEX LED 24V 5ML 2700 K - 1080 LM - 15W-M, SeCABLE TOUS LES 10CM - 8099

CopieCopie
Sedap Atelier - FLEX LED 24V 5ML 2700 K - 1080 LM - 15W-M, SeCABLE TOUS LES 10CM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1080 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00919008099

Réf. Fournisseur

8099

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

1080 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

2700...2700 K

adapté à un montage encastré:

Oui

tension nominale (Un):

24...24 V

diamètre externe:

100 mm

nombre de pôles:

10

FLEX LED 24V 5ML 2700 °K / 1080 LM - 15W/M, SÉCABLE TOUS LES 10CM